SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BH10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401012
Sonepar Artikelnummer
120755718
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BH10
Hersteller Typ
6XV1820-6BH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BH10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Type: Fiber Optic Cable
- Core Diameter: 62.5 µm
- Cladding Diameter: 125 µm
- Configuration: Schleppleitung, aufteilbar
- Pre-terminated: Yes, with 4 BFOC connectors
- Length: 1 m
- Ensures high data transmission quality for reliable communication.
- Flexible design allows for versatile installation in different environments.
- Simplifies setup with pre-terminated connections for quick deployment.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a flexible fiber optic cable designed for reliable data transmission in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


