SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN20
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401074
Sonepar Artikelnummer
120755724
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN20
Hersteller Typ
6XV1820-6BN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN20
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Type: Schleppleitung
- Configuration: aufteilbar
- Pre-assembled with 4 BFOC connectors
- Length: 20 meters
- Easy installation due to pre-assembled connectors
- Enhanced flexibility for various applications
- Reliable performance in data transmission
- Convenient length for diverse setups
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a flexible fiber optic cable designed for reliable data transmission with a length of 20 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


