SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BH20
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401029
Sonepar Artikelnummer
120755719
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BH20
Hersteller Typ
6XV1820-6BH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BH20
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Type: Schleppleitung
- Fiber specifications: 62,5/125 μm
- Length: 2 m
- Number of connectors: 4 BFOC-Steckern
- Feature: Vorkonfektioniert (pre-assembled)
- Enhanced flexibility: Ideal for dynamic environments where movement is required.
- Time-saving installation: Pre-assembled design reduces setup time.
- Reliable data transmission with minimized signal loss.
- Robust and durable construction suitable for industrial settings.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
The Flex. Fiber Optic Cable is a flexible and pre-assembled solution designed for efficient data transmission with integrated connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


