SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN30
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 30 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401081
Sonepar Artikelnummer
120755725
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN30
Hersteller Typ
6XV1820-6BN30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN30
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Länge: 30 m
- Typ: Schleppleitung, aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Durchmesser: 62,5/125 µm
- Einfach zu installieren dank vorkonfektionierter Steckverbinder
- Erhöhte Flexibilität durch die aufteilbare Struktur
- Optimale Signalübertragung für anspruchsvolle Anwendungen
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
The Flex. Fiber Optic Cable is designed for flexible applications, featuring a split cable design pre-configured with 4 BFOC connectors, suitable for a length of 30 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


