SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401098
Sonepar Artikelnummer
120755726
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN50
Hersteller Typ
6XV1820-6BN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Schleppleitung
- Faser: 62,5/125 Mikrometer
- Stecker: 4 BFOC-Stecker
- Länge: 50 m
- Aufteilbar
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Bauweise
- Flexibilität durch die aufteilbare Struktur
- Robuste Leistung für verschiedene Anwendungen
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
Das Flex. Fiber Optic Cable ist eine vorkonfektionierte Schleppleitung mit einer Länge von 50 m und 4 BFOC-Steckern, die eine flexible Nutzung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


