SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BH50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401043
Sonepar Artikelnummer
120755721
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BH50
Hersteller Typ
6XV1820-6BH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BH50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Schleppleitung
- Länge: 5 m
- Steckertyp: 4 BFOC-Stecker
- Durchmesser: 62,5/125 μm
- Vorkonfektioniert zur einfachen Installation
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
- Einfacher und schneller Anschluss dank vorkonfektionierter Teile.
- Robuste Konstruktion für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This flexible fiber optic cable is pre-assembled with 4 BFOC connectors and is designed for efficient data transmission in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


