SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 75m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN75
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 75 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401104
Sonepar Artikelnummer
120755727
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN75
Hersteller Typ
6XV1820-6BN75
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN75
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Flexible Fiber Optic Cable
- Durchmesser: 62,5/125 µm
- Aufbau: Schleppleitung, aufteilbar
- Anzahl der Steckverbinder: 4 BFOC-Stecker
- Kabellänge: 75 m
- Einfaches Handling und Einrichtung durch vorgefertigte Kabel
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank der aufteilbaren Konstruktion
- Hohe Übertragungsqualität durch hochwertige Materialien
- Robust und zuverlässig in industriellen Umgebungen
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a flexible fiber optic cable, pre-assembled with 4 BFOC connectors and a length of 75 m, designed for easy handling and deployment.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


