SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206AH10
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404044
Sonepar Artikelnummer
12077542699
Hersteller Artikelnummer
6XV18206AH10
Hersteller Typ
6XV1820-6AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206AH10
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Type: Fiber Optic Cable (62,5/125)
- Configuration: Schleppleitung, aufteilbar
- Connector: Without connectors
- Length: Maximum 2000m
- Minimum order quantity: 20m
- Designed for versatility in installation and routing.
- Offers flexibility and ease of deployment in varied environments.
- High-quality construction ensures reliable performance.
- Long maximum length supports extensive setups without needing multiple cables.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a flexible fiber optic cable designed for efficient data transmission and easy handling in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


