SIEMENS - FO Flexible Cable 50/ 125 (OM4BI), halogenfrei, aufteilbar, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18732F
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169858151
Sonepar Artikelnummer
12112193199
Hersteller Artikelnummer
6XV18732F
Hersteller Typ
6XV1873-2F
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18732F
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: OM4
- Halogenfreie LWL Leitung
- Aufteilbar
- Maximale Länge: 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m Meterware
- SIMATIC NET FO Flexible Cable GP (PROFINET Typ B)
- Ermöglicht eine flexible und einfache Planung der Netzwerkinfrastruktur.
- Halogenfreies Material sorgt für erhöhte Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.
- Die Möglichkeit zur Aufteilung optimiert die Installation an spezifischen Standorten.
- Lieferung in Meterware ermöglicht individuelle Anpassungen.
Fo Flexible Cable (50/125/Om4)
The FO Flexible Cable is a halogen-free optical fiber cable designed for stationary installation, with a maximum length of 1000m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


