SIEMENS - FO FRNC Cable 50/125/900 (OM 4), aufteilbar, MM, halogenfrei, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18834FN50
Länge - 50 m
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800422
Sonepar Artikelnummer
121212467
Hersteller Artikelnummer
6XV18834FN50
Hersteller Typ
6XV1883-4FN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18834FN50
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Verbindungskabel
- Stecker: 2x LC Duplex
- Kompatibilität: Anschluss an MRB85536M
- Kabellänge: 50 m
- PROFINET Typ B
- Einfacher und schneller Anschluss von Geräten.
- Hohe Flexibilität durch die passende Länge von 50 m.
- Robuste Verbindung für zuverlässige Datenübertragung.
Fo connection cable lc/mm
Beidseitig konfektioniert mit 2x LC Duplex-Stecker zum Anschluss an MRB85536M, bietet diese FO-Verbindungskabel eine Länge von 50 m für optimale Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


