SIEMENS - FO FRNC Cable 50/125/900 (OM 4), aufteilbar, MM, halogenfrei, UL, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18732E
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855334
Sonepar Artikelnummer
12077546299
Hersteller Artikelnummer
6XV18732E
Hersteller Typ
6XV1873-2E
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18732E
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.057 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: FO FRNC Cable GP (PROFINET Typ B)
- Faser-Durchmesser: 50/125 μm
- Halogenfrei
- Aufteilbar für flexible Installation
- Maximale Länge: 1000 m
- Mindestbestellmenge: 20 m Meterware
- Erhöhte Sicherheit durch halogenfreie Materialien
- Flexibles Design ermöglicht einfache Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen
- Hohe Reichweite von bis zu 1000 Metern bietet immense Installationsfreiheit
- Effiziente Nutzung mit einer Mindestbestellmenge von nur 20 Metern
Fo Frnc Cable Gp (50/ 125/Om4)
This cable is a halogen-free, split-able fiber optic solution designed for permanent installation, with a maximum length of 1000 meters and a minimum order quantity of 20 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


