SIEMENS - FO FRNC Cable GP 2E9/125/900, aufteilbar, Singlem., Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18432E
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801962
Sonepar Artikelnummer
121379473
Hersteller Artikelnummer
6XV18432E
Hersteller Typ
6XV1843-2E
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18432E
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.085 kg
- Halogenfreie Leitung
- Aufteilbar
- Feste Verlegung
- Maximale Länge: 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m Meterware
- Erhöhte Sicherheit durch halogenfreie Materialien
- Flexibilität durch die aufteilbare Konstruktion
- Geeignet für verschiedene Installationsarten
Sm fo frnc cable gp (2e9/125)
Der SM FO FRNC Cable GP ist eine halogenfreie, aufteilbare Leitung zur festen Verlegung mit einer maximalen Länge von 1000m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


