SIEMENS - FO FRNC Cable GP 2E9/125/900, Vorkonfektioniert 50m zum Anschluss von MRB85536M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18837EN50
Länge - 50 m
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800439
Sonepar Artikelnummer
121212464
Hersteller Artikelnummer
6XV18837EN50
Hersteller Typ
6XV1883-7EN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18837EN50
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Länge: 50m
- Typ: SIMATIC NET Leitungen SM FO FRNC Cable GP
- Anschluss: 2x LC Duplex Steckern
- Einfacher und schneller Anschluss dank beidseitiger Konfektionierung.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Datenübertragung.
- Geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite und langen Distanzen.
FO Connection Cable LC/SM
Das FO Connection Cable LC/SM ist ein konfektioniertes Kabel mit 2x LC Duplex Steckern, das speziell für den Anschluss von MRB85536M entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


