SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, Nagetierschutz, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18732G
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403795
Sonepar Artikelnummer
12077544399
Hersteller Artikelnummer
6XV18732G
Hersteller Typ
6XV1873-2G
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18732G
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: FO Ground Cable (PROFINET Typ C)
- Außenleitung mit Nagetierschutz
- Ohne Stecker
- Meterware
- Mindestbestellmenge: 20m
- Maximale Länge: 2000m
- Flexibilität in der Länge durch Meterware ermöglicht individuelle Anpassungen.
- Rodentenschutz gewährleistet eine höhere Lebensdauer in Außeneinsätzen.
- Keine Notwendigkeit für Stecker führt zu vereinfachter Installation.
FO Ground Cable
Outdoors cable with rodent protection, designed for flexible use without connectors, available by the meter with a minimum order quantity of 20m and a maximum length of 2000m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


