SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, 2x 2 ST, Nagetierschutz, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733GT10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850728
Sonepar Artikelnummer
120755816
Hersteller Artikelnummer
6XV18733GT10
Hersteller Typ
6XV1873-3GT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733GT10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Type: FO Ground Cable
- Standard: 50/125
- Connectors: 2x2 BFOC-Stecker
- Length: 100 meters
- Features: Einzughilfe included
- Ensures reliable data transmission over extended distances.
- Easy installation with the provided Einzughilfe for hassle-free setup.
- Durable construction to withstand various environmental conditions.
Fo Ground Cable 50/125
The FO Ground Cable 50/125 is designed with two BFOC connectors and an insertion aid, offering a length of 100 meters for efficient data transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


