SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, 2x 2 ST, Nagetierschutz, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733GT20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850735
Sonepar Artikelnummer
120755817
Hersteller Artikelnummer
6XV18733GT20
Hersteller Typ
6XV1873-3GT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733GT20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern
- Integrierte Einzughilfe
- Länge: 200m
- Für hochleistungsfähige Glasfaserverbindungen geeignet
- Einfacher Anschluss dank vorgefertigter Steckverbindungen
- Erhöhte Flexibilität durch die Einzughilfe
- Optimale Signalqualität für zuverlässige Kommunikation
Fo ground cable 50/125, konfektioniert 2x2 BFOC-Steckern, Einzughilfe, Länge 200m
SIMATIC NETLeitungen FO Ground Cable is designed for high-performance fiber optic connections with a convenient length and integrated features for ease of use.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


