SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, 2x 2 ST, Nagetierschutz, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18733GT30
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169850742
Sonepar Artikelnummer
120755818
Hersteller Artikelnummer
6XV18733GT30
Hersteller Typ
6XV1873-3GT30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18733GT30
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Konstruktion: konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern
- Länge: 300m
- Einzughilfe: inklusive
- Optimierte Installation durch vorgefertigte Komponenten
- Hohe Flexibilität beim Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Zuverlässige Signalübertragung für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen
FO Ground Cable 50/125
The FO Ground Cable 50/125 is designed for high-performance fiber optic connectivity with convenient assembly features.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


