Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x2 SC-Stecker, Einzughilfe, 100m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x2 SC-Stecker, Einzughilfe, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736GT10

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169851039

Sonepar Artikelnummer

120755862

Hersteller Artikelnummer

6XV18736GT10

Hersteller Typ

6XV1873-6GT10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18736GT10

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

100 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.090 kg

    FO Ground Cable 50/125

    Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern und Einzughilfe, ist dieses Kabel ideal für schnelle Datenübertragung über eine Länge von 100m.

    Technische Details:

    • Länge: 100m
    • Stecker: 2x2 SC-Stecker
    • Typ: FO Ground Cable
    • Einsatzgebiete: Netzwerkverbindungen in industriellen Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Handling durch integrierte Einzughilfe
    • Hohe Datenübertragungsqualität über eine lange Distanz
    • Bereit für den sofortigen Einsatz durch vorkonfektionierte Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie