SIEMENS - FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), Multimode, 2x2 SC-Stecker, Einzughilfe, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18736GT20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851046
Sonepar Artikelnummer
120755863
Hersteller Artikelnummer
6XV18736GT20
Hersteller Typ
6XV1873-6GT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18736GT20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.090 kg
- Konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern
- Inklusive Einzughilfe
- Länge: 200 m
- Einfacher Anschluss dank der vorgefertigten Konfektionierung
- Optimierte Installation durch die Einzughilfe
- Hohe Flexibilität durch die Länge von 200 m
Fo Ground Cable 50/125
Das FO Ground Cable 50/125 ist ein konfektioniertes Kabel mit 2x2 SC-Steckern und Einzughilfe, geeignet für Anwendungen im Bereich der Netzwerktechnologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


