SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, 4xST, halogenfrei, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207BN15
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 15 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401180
Sonepar Artikelnummer
120755665
Hersteller Artikelnummer
6XV18207BN15
Hersteller Typ
6XV1820-7BN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207BN15
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
orange
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
- Halogenfreie Materialien
- Trittfeste Konstruktion
- Schwer entflammbare Eigenschaften
- Konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 15 m
- Erhöhter Brandschutz durch schwer entflammbare Materialien
- Längere Lebensdauer dank trittfester Ausführung
- Einfacher Anschluss durch konfektionierte Stecker
- Flexibel einsetzbar in Innenräumen
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Die Indoor Fiber Optic Innenleitung ist eine konfektionierte Glasfaserlösung, die mit 4 BFOC-Steckern ausgestattet ist und eine Länge von 15 m aufweist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


