SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, 4xST, halogenfrei, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207BN25
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401203
Sonepar Artikelnummer
120755592
Hersteller Artikelnummer
6XV18207BN25
Hersteller Typ
6XV1820-7BN25
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207BN25
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
orange
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
- Durchmesser der Faser: 62,5/125 μm
- Länge: 25 m
- Anzahl der Anschlüsse: 4 BFOC-Stecker
- Material: Halogenfrei und trittfest
- Flammwidrigkeit: Schwer entflammbar
- Optimale Sicherheitsstandards durch halogenfreien und schwer entflammbaren Aufbau.
- Hohe Flexibilität und Robustheit durch trittfeste Eigenschaften.
- Einfache Integration durch konfektionierte Stecker.
- Geeignet für eine Vielzahl von Indoor-Anwendungen.
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Halogenfreie, trittfeste und schwer entflammbare Glas-LWL-Innenleitung, ideal für verschiedene Anwendungen mit einer Länge von 25 m und konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


