SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, 4xST, halogenfrei, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207BN50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401210
Sonepar Artikelnummer
120755593
Hersteller Artikelnummer
6XV18207BN50
Hersteller Typ
6XV1820-7BN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207BN50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
orange
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
- Faserart: 62,5/125 µm
- Konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 50 m
- Halogenfrei
- Trittfest
- Schwer entflammbar
- Erhöhte Sicherheit durch schwer entflammbare Eigenschaften
- Optimale Leistung für indoor Anwendungen
- Einfacher Anschluss dank vorgefertigter Steckverbindungen
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Die Indoor Fiber Optic Innenleitung bietet eine halogenfreie, trittfeste und schwer entflammbare Lösung für die Glasfaserverlegung, konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern und einer Länge von 50 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


