SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, 4xST, halogenfrei, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207BH50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401166
Sonepar Artikelnummer
120755663
Hersteller Artikelnummer
6XV18207BH50
Hersteller Typ
6XV1820-7BH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207BH50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
orange
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: Indoor Fiber Optic
- Durchmesser: 62,5/125 µm
- Material: Halogenfreie und schwer entflammbare Glasfaser
- Konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 5 m
- Hohe Sicherheit durch schwer entflammbare Materialien
- Robustheit und Trittfestigkeit für den Innenbereich
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Stecker
- Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Halogenfreie, trittfeste und schwer entflammbare Glas- LWL- Innenleitung konfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 5 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


