SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, halogenfrei, 4xST, 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207BH05
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 0.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401128
Sonepar Artikelnummer
120755729
Hersteller Artikelnummer
6XV18207BH05
Hersteller Typ
6XV1820-7BH05
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207BH05
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
orange
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: Indoor Fiber Optic
- Faserart: 62,5/125
- Material: Halogenfrei und schwer entflammbar
- Anzahl der Stecker: 4 BFOC-Stecker
- Länge: 0,5 m
- Verbesserte Sicherheit durch halogenfreies Material.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen.
- Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Das Produkt ist eine halogenfreie, trittfeste und schwer entflammbare Glas-LWL-Innenleitung, die mit vier BFOC-Steckern konfektioniert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


