SIEMENS - FO Indoor Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, MM, halogenfrei, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18207AH10
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404051
Sonepar Artikelnummer
12077542799
Hersteller Artikelnummer
6XV18207AH10
Hersteller Typ
6XV1820-7AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18207AH10
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.030 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: Indoor Fiber Optic
- Kabeldurchmesser: 62,5/125 µm
- Merkmale: halogenfrei, trittfest, schwer entflammbar
- Liefereinheit: max. 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Hohe Sicherheitsstandards dank schwer entflammbarem Material.
- Optimale Flexibilität und Langlebigkeit durch halogenfreies Design.
- Geeignet für verschiedene Installationsanforderungen durch Meterware.
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Halogenfreie, trittfeste, schwer entflammbare Glas- LWL-Innenleitung für zuverlässige Anwendungen in Innenräumen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


