Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO LC Kupplung zum Einsatz im 19 Module Frame oder IE FC RJ45 Keystone Gehäuse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO LC Kupplung zum Einsatz im 19 Module Frame oder IE FC RJ45 Keystone Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010RP100AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169857437

Sonepar Artikelnummer

121121119

Hersteller Artikelnummer

6GK19010RP100AA0

Hersteller Typ

6GK1901-0RP10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6GK19010RP100AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.040 kg

    Fo LC Coupler Kunststoffgehäuse

    FO LC Kupplung ist zur Montage im 19 Module Frame oder im IE FC RJ45 Keystone Gehäuse gedacht.

    Technische Details:

    • Montage im 19 Module Frame
    • Lieferumfang: 1 Packung = 5 Stück
    • Kompatibel mit IE FC RJ45 Keystone Gehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau im 19 Module Frame
    • Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie