SIEMENS - FO Robust Cable GP 4E9/125/900, aufteilbar, Singlem., Nagetierschutz, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18432R
Anzahl der Fasern - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854122
Sonepar Artikelnummer
12077545899
Hersteller Artikelnummer
6XV18432R
Hersteller Typ
6XV1843-2R
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18432R
Anzahl der Fasern:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.087 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Mindestbestellmenge: 20m
- Maximale Länge: 2000m
- Typ: FO Robust Cable GP
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse durch Nagetierschutz.
- Flexible Handhabung durch aufteilbare Meterware.
Sm fo robust cable gp (4e9/125)
Der SM FO robust Cable GP ist eine Außenleitung mit Nagetierschutz, die aufteilbar ist und als Meterware ohne Stecker angeboten wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


