SIEMENS - FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), aufteilbar, MM, Nagetierschutz, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18732R
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854139
Sonepar Artikelnummer
12077545999
Hersteller Artikelnummer
6XV18732R
Hersteller Typ
6XV1873-2R
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18732R
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.067 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: MM FO Robust Cable GP (PROFINET Typ C)
- Verwendung: Innen- und Außenbereich
- Schutz: Nagetierschutz
- Aufteilbar: Ja
- Stecker: Ohne Stecker
- Mindestbestellmenge: 20m
- Max. Länge: 2000m
- Hohe Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Umgebungen.
- Einfache Handhabung durch aufteilbare Bauweise.
- Flexibel einsetzbar durch Metroware.
- Schutz gegen Nagetiere erhöht die Lebensdauer des Kabels.
Mm fo robust cable gp (2g50/125)
Leitung für Innen- und Außenbereich, die speziell für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


