SIEMENS - FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735RH10
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855501
Sonepar Artikelnummer
120755893
Hersteller Artikelnummer
6XV18735RH10
Hersteller Typ
6XV1873-5RH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18735RH10
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.066 kg
- Länge: 1,0 m
- Typ: FO robust
- Steckertyp: 2x LC Duplex
- Faserdurchmesser: 50/125 µm
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss durch vorkonfektionierte Stecker.
- Optimale Datenübertragung durch hochwertige Materialien.
Fo robust Cable GP 50/125
Das FO robust Cable GP 50/125 ist ein konfektioniertes Kabel mit 2x LC Duplex-Steckern, das für robuste Anwendungen in der Datenkommunikation konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


