SIEMENS - FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735RH20
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855518
Sonepar Artikelnummer
120755894
Hersteller Artikelnummer
6XV18735RH20
Hersteller Typ
6XV1873-5RH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18735RH20
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.067 kg
- Längenoption: 2,0 m
- Typ: FO robust Kabel GP 50/125
- Anschluss: 2x LC Duplex-Stecker
- Robuste Konstruktion für zuverlässige Anwendung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher Anschluss durch standardisierte LC Duplex-Stecker.
- Optimale Datenübertragungseigenschaften für schnelle Netzwerkverbindungen.
Fo robust Cable GP 50/125
Das FO robust Cable GP 50/125 ist eine konfektionierte Kabellösung mit 2x LC Duplex-Steckern und einer Länge von 2,0 m, die eine zuverlässige Datenübertragung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


