SIEMENS - FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), Multimode, 2x LC Duplex-Stecker, UL, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18735RN30
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 30 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855228
Sonepar Artikelnummer
120755898
Hersteller Artikelnummer
6XV18735RN30
Hersteller Typ
6XV1873-5RN30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18735RN30
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.067 kg
- Typ: FO robust Cable GP 50/125
- Steckertyp: 2x LC Duplex
- Länge: 30m
- Ausgezeichnete Datenübertragung für industrielle Anwendungen.
- Konfektionierung ermöglicht einfache Installation und Nutzung.
- Robustes Design für hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Fo Robust Cable GP 50/125
Das FO robust Cable GP 50/125 ist eine konfektionierte Glasfaserleitung mit 2x LC Duplex-Steckern und einer Länge von 30m, die für zuverlässige Datenübertragung sorgt.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


