SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BT10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400954
Sonepar Artikelnummer
120755712
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BT10
Hersteller Typ
6XV1820-5BT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BT10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Standard Leitung
- Aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 100 m
- Optimized for high-speed data transfer
- Flexible installation options due to its split capability
- Pre-configured for quick deployment
Fiber optic cable (62,5/125)
This product is a standard fiber optic cable designed for efficient data transmission with multiple connection options.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


