SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400879
Sonepar Artikelnummer
120755697
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN10
Hersteller Typ
6XV1820-5BN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Fiber mode: 62.5/125 µm
- Connection: 4 BFOC connectors
- Length: 10 m
- Splitable design
- Easy installation with pre-terminated connectors.
- High compatibility with various networking equipment.
- Flexible and adaptable for different layouts due to its splitable feature.
Fiber optic cable (62,5/125)
Fiber optic cable designed for standard applications, pre-terminated with 4 BFOC connectors and a length of 10 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


