SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 130m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BT13
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 130 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404037
Sonepar Artikelnummer
120755735
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BT13
Hersteller Typ
6XV1820-5BT13
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BT13
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
130 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Breakout capability: Aufteilbar
- Pre-terminated with: 4 BFOC connectors
- Length: 130 m
- Quick and easy installation due to pre-termination.
- Reliable data transmission capability.
- Flexible system integration with breakout features.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
The Fiber Optic Cable (62,5/125) is a standard, pre-terminated cable designed for effective data transmission with four BFOC connectors over a length of 130 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


