SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BT15
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400978
Sonepar Artikelnummer
120755714
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BT15
Hersteller Typ
6XV1820-5BT15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BT15
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Fiber Mode: 62,5/125 μm
- Length: 150 m
- Connectors: 4 BFOC-Stecker
- Configuration: Aufteilbar
- Pre-terminated for quick installation.
- High compatibility with various network architectures.
- Enhanced signal integrity over longer distances.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This is a vorkonfektioniert fiber optic cable designed for efficient data transmission over a length of 150 m, featuring 4 BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


