SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN15
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 15 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400886
Sonepar Artikelnummer
120755698
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN15
Hersteller Typ
6XV1820-5BN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN15
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Connector: 4 BFOC connectors
- Length: 15 m
- Optical Fiber Specification: 62.5/125 µm
- Easy installation with pre-terminated connectors.
- Flexible deployment options due to splitable design.
- Supports high-speed data transmission for enhanced performance.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a pre-terminated, splitable fiber optic cable designed for reliable connectivity in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


