SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BH10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400831
Sonepar Artikelnummer
120755693
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BH10
Hersteller Typ
6XV1820-5BH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BH10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
sonstige
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Optische Faser: 62,5/125
- Länge: 1 m
- Anzahl der Steckverbindungen: 4 BFOC-Stecker
- Aufteilbar: Ja
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Bauweise.
- Flexibilität durch die aufteilbare Struktur.
- Hohe Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 1 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


