SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN20
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400893
Sonepar Artikelnummer
120755699
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN20
Hersteller Typ
6XV1820-5BN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN20
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Faserstruktur: 62,5/125
- Steckertyp: 4 BFOC-Stecker
- Länge: 20 m
- Aufteilbar: Ja
- Einfach zu installieren durch die vorkonfektionierte Ausführung.
- Flexibilität durch die aufteilbare Konstruktion.
- Hohe Übertragungsqualität dank der speziellen Faserstruktur.
- Kompatibilität mit vielfältigen Anwendungen in der industriellen Kommunikation.
Fiber optic cable (62,5/125)
Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 20 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


