SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BT25
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 250 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400992
Sonepar Artikelnummer
120755716
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BT25
Hersteller Typ
6XV1820-5BT25
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BT25
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Aufteilung: aufteilbar
- Vorkonfektioniert: mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 250 m
- Einfacher und schneller Anschluss dank vorkonfektionierter Ausführung.
- Hohe Übertragungseffizienz und -geschwindigkeit durch hochwertige Faseroptik.
- Flexibilität in der Nutzung durch die aufteilbare Konstruktion.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a standard, split-able pre-terminated fiber optic cable designed for efficient data transmission, featuring four BFOC connectors and a length of 250 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


