SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BH20
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400848
Sonepar Artikelnummer
120755694
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BH20
Hersteller Typ
6XV1820-5BH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BH20
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Faser: 62,5/125 µm
- Typ: Standardleitung
- Aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 2 m
- Einfach zu installieren durch vorkonfektionierte Steckverbindungen
- Flexible Anwendung durch aufteilbare Konstruktion
- Robuste Leistung für industrielle Umgebungen
Fiber optic cable (62,5/125)
This product is a standard optical fiber cable optimized for industrial applications with pre-terminated BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


