Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 300m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BT30

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 300 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169401005

Sonepar Artikelnummer

120755717

Hersteller Artikelnummer

6XV18205BT30

Hersteller Typ

6XV1820-5BT30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18205BT30

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

300 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.070 kg

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    This standard pre-terminated fiber optic cable is designed for reliable data transmission in various applications.

    Technische Details:

    • Länge: 300 m
    • Typ: Standardleitung
    • Aufteilbar
    • Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einsatz durch vorkonfektionierte Stecker
    • Hohe Übertragungsqualität dank der Nutzung von Glasfasertechnologie
    • Flexibilität durch die aufteilbare Struktur

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie