SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN30
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 30 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400909
Sonepar Artikelnummer
120755700
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN30
Hersteller Typ
6XV1820-5BN30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN30
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standard fiber optic cable
- Diameter: 62.5/125 µm
- Length: 30 m
- Connector type: 4 BFOC connectors
- Feature: Splitable design
- Easy and quick installation with pre-terminated connectors
- Flexibility in networking configurations due to splitable design
- Enhances signal quality and transmission efficiency
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a pre-terminated standard fiber optic cable designed for flexible connectivity in networking applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


