SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN40
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 40 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400916
Sonepar Artikelnummer
120755701
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN40
Hersteller Typ
6XV1820-5BN40
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN40
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Standardleitung: 62,5/125
- Aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 40 m
- Einfacher und schneller Anschluss durch vorkonfektionierte Stecker.
- Flexibilität bei der Installation dank der aufteilbaren Bauweise.
- Hohe Übertragungsqualität für zuverlässige Datenübertragungen.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This standard fiber optic cable is designed for flexibility and efficiency, featuring a length of 40 m and terminated with 4 BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


