SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BH40
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 4 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403986
Sonepar Artikelnummer
120755730
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BH40
Hersteller Typ
6XV1820-5BH40
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BH40
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Länge: 4 m
- Anschluss: 4 BFOC-Stecker
- Fasertyp: 62,5/125
- Einfacher Anschluss und Inbetriebnahme durch vorkonfektionierte Eigenschaften.
- Flexibles Design ermöglicht Anpassungen und Erweiterungen im Netzwerk.
- Hohe Übertragungsqualität sichert stabile Datenkommunikation.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Fiber Optic Cable is a pre-assembled, divisible standard cable equipped with 4 BFOC connectors, designed for efficient data transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


