SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400923
Sonepar Artikelnummer
120755709
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN50
Hersteller Typ
6XV1820-5BN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 50 m
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Stecker
- Hohe Übertragungskapazität für effiziente Datenkommunikation
- Flexibel einsetzbar durch teilbare Struktur
Fiber optic cable (62,5/125)
This product is a pre-terminated fiber optic cable designed for reliable communication with four BFOC connectors, suitable for various applications.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


