SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1),Glas, flexibel, MM, 4xST, 55m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN55
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 55 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403993
Sonepar Artikelnummer
120755731
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN55
Hersteller Typ
6XV1820-5BN55
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN55
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
55 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Standardleitung (Standard Cable)
- Aufteilbar (Divisible)
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern (Pre-terminated with 4 BFOC connectors)
- Länge 55 m (Length 55 m)
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Anschlüsse (Easy installation due to pre-terminated connections)
- Hohe Datenübertragungsrate und -qualität für zuverlässige Netzwerkverbindungen (High data transmission rate and quality for reliable network connections)
- Flexibilität durch aufteilbare Bauweise (Flexibility due to divisible design)
Fiber Optic Cable (62,5/125)
The Fiber Optic Cable (62,5/125) is designed for high-performance data transmission and is pre-terminated with four BFOC connectors, ensuring easy integration into network setups.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


