SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BH50
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400862
Sonepar Artikelnummer
120755696
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BH50
Hersteller Typ
6XV1820-5BH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BH50
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Aufteilung: aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 5 m
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Steckverbindungen
- Flexibilität durch die aufteilbare Struktur
- Hohe Signalqualität dank hochwertiger Faseroptik
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a pre-assembled Fiber Optic Cable designed for versatile connectivity with four BFOC connectors and a length of 5 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


