SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN60
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 60 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400930
Sonepar Artikelnummer
120755710
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN60
Hersteller Typ
6XV1820-5BN60
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN60
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
60 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Typ: Standardleitung
- Aufteilung: Aufteilbar
- Vorkonfektioniert: Mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 60 m
- Einfacher und schneller Anschluss dank vorkonfektionierter Steckverbindungen.
- Flexible Nutzung durch aufteilbare Eigenschaften der Leitung.
Fiber optic cable (62,5/125)
This product is a pre-terminated fiber optic cable designed for versatile connectivity in networking applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


