SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 65m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN65
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 65 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404006
Sonepar Artikelnummer
120755732
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN65
Hersteller Typ
6XV1820-5BN65
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN65
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
65 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Type: Standardleitung
- Configuration: Aufteilbar
- Pre-terminated with 4 BFOC-Steckern
- Length: 65 m
- Easy installation due to pre-assembly with connectors.
- Versatile usage with split capability for various network setups.
- Reliable performance with high-quality fiber optic materials.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a pre-assembled fiber optic standard cable designed for versatile network connections.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


