SIEMENS - FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 70m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18205BN70
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 70 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404013
Sonepar Artikelnummer
120755733
Hersteller Artikelnummer
6XV18205BN70
Hersteller Typ
6XV1820-5BN70
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18205BN70
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.070 kg
- Standardleitung: 62,5/125 μm
- Length: 70 m
- Type: Aufteilbar, vorkonfektioniert
- Connectors: 4 BFOC-Steckern
- Easy installation with vorkonfektioniert design.
- Reliable and high-speed data transmission capabilities.
- Flexibility with aufteilbar feature for various configurations.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a vorkonfektioniert fiber optic cable designed for reliable data transmission over long distances.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


